Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung), passend zu: GSS 18V-10 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 411 238 Schleifmaschinenzubehör Filter
Bosch 2 605 411 238 Schleifmaschinenzubehör Filter
Bosch 2 605 411 238 Schleifmaschinenzubehör Filter
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411238
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411238
EAN/GTIN:
     3165140851770
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Bohren/Schrauben/...
Passend zu: GSS 18V-10 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Produkttext, ZB grau:
Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung)
SOL Date:
20.01.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
20.07.2017
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,663 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
103 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 135,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.