Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbox-Filter (schwarze Ausführung), passend zu: 18V-10 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411239
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411239
EAN/GTIN:
     3165140851787
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Schleifplatte
Passend zu: GSS 18V-10 Professional.
Weitere Informationen:
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Produkttext, ZB grau:
Staubbox-Filterabdeckung
SOL Date:
20.01.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
20.07.2017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,051 kg
Volumen:
0,542 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
103 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 140,05*
Sonstiges
Bosch
2605411238
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.