Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugeinrichtung für GST BCE/150 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510294
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510294
EAN/GTIN:
     3165140516280
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
druckluftsäge
Das Staubabsaugungsset verbindet Stichsägen mit Staubabsaugerschläuchen. Passend zu: GST 100 BCE. GST 135 BCE. GST 140 BCE. GST 150 BCE. GST 150 CE Professional.
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
225
Höhe [mm]:
26
Breite [mm]:
26
Werkstoff:
Kunststoff
Vorteil HL (kurz):
Für Stichsägen
Leistungsbeschreibung:
Für Stichsägen
Produkttext, ZB grau:
Absaug-Set
SOL Date:
01.04.2010
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
1,12 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601513003
ab € 157,34*
Sonstiges
Bosch
0601513000
ab € 157,94*
Sonstiges
Bosch
0601512000
ab € 158,46*
Sonstiges
Bosch
0601512003
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.