Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube 180 mm, mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510297
EAN/GTIN:
     3165140542166
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0.). GWS 20-180 H (0 601 849 0.). GWS 20-180 JH (0 601 849 9.). GWS 21-180 HV (0 601 851 B.). GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.). GWS 22-180 H (0 601 881 Y.). GWS 22-180 JH (0 601 881 M.). GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0.). GWS 24-180 (0 601 853 4./0 601 8A3 0.). GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1.). GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.). GWS 24-180 H (0 601 883 1.). GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.). GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F.). GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.). GWS 24-180 JH (0 601 853 M.). GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.). GWS 26-180 B (0 601 855 K.). GWS 26-180 BV (0 601 856..). GWS 26-180 H (0 601 855 1./0 601 856 L.). GWS 26-180 JBV (0 601 856..). GWS 26-180 JH (0 601 855 M.). GWS 26-230 H (0 601 856 1.) Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
180
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schleifen, ohne Deckblech
Leistungsbeschreibung:
Schleifen
(Version) Key RTB:
Ausgestattet mit einem Schraubverschluss und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube | mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
SOL Date:
01.12.2009
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
180 mm
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,482 kg
Nettogewicht:
0,452 kg
Volumen:
1,4 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, schutzhaube für winkelschleifer 180mm, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.