Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, passend zu: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607000075 Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
Bosch 2607000075 Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
Bosch 2607000075 Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000075
EAN/GTIN:
     3165140006521
Suchbegriffe:
Staubsack
Staubsaugeradapter
bosch staubsaugeradapter
staubsaugeradapter
Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Passend zu: PHO 1. PHO 15-82. PHO 100.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Für Hobel
Produkttext, ZB grau:
Adapter zu Handhobel
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,798 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.