Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000147 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er Pack
Bosch 2607000147 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er Pack
Bosch 2607000147 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er Pack
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607000147
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000147
EAN/GTIN:
     3165140032971
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm. Flachdübel GR 0
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Holz
Länge mm:
45
Breite mm:
15
Höhe mm:
4
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 0
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
6,372 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
SI
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0469*
€ 0,0591*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,0593*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 48,95*
6 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 51,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 42,99*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.