Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000162
EAN/GTIN:
     3165140062619
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Saugrohr
Saugrohre
rundrohr (halbzeuge)
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 1000 RF Professional. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
0.50
Vorteil HL (kurz):
Absaugeinrichtung
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Rohr
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
500 mm
Bruttogewicht:
0,239 kg
Nettogewicht:
0,239 kg
Volumen:
1,687 dm3
Abmessung Länge:
502 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohr für Staubsauger
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,56*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,13*
€ 16,58*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 16,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 76,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.