Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35 / 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 000 748 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 2 607 000 748 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000748
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000748
EAN/GTIN:
     3165140205337
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
bosch staubsaugeradapter
staubsaugeradapter
Adapter zum Anschließen von Staubabsaugschläuchen an Staubabsauger von Bosch. Passend zu: GAS 11-21 Professional. PAS 11-21. PAS 11-27. PAS 11-27 F. PAS 12-27 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser mm:
35
Vorteil HL (kurz):
Adapter zum Anschließen von Staubabsaugschläuchen an Staubabsauger von Bosch
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Adapter für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 | Durchmesser: 35/19 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,331 dm3
Abmessung Länge:
92 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.