Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, 50er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000796 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 50er Pack
Bosch 2607000796 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 50er Pack
Bosch 2607000796 Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 50er Pack
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000796
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000796
EAN/GTIN:
     3165140081443
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm. Flachdübel GR 0
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Holz
Länge mm:
45
Breite mm:
15
Höhe mm:
4
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 0
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,087 kg
Volumen:
0,851 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
SI
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1206*
3 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0959*
€ 0,1347*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,54*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 5,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 373,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.