Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607001387
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001387
EAN/GTIN:
     3165140247252
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Der Parallelanschlag ermöglicht paralleles Fräsen entlang der Kanten des Werkstücks. Passend zu: GMF 1400 CE. GOF 900 CE. GOF 1200 A. GOF 1250 CE. GOF 1250 LCE. GOF 1300 ACE. GOF 1300 CE. GOF 1600 A. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
10.00
Vorteil HL (kurz):
Parallelfräsen
Leistungsbeschreibung:
Parallelfräsen
(Version) Key RTB:
Verfügt über eine Feinjustiervorrichtung
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Fräsen
Produkttext, ZB grau:
Parallelanschlag
SOL Date:
21.08.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
1,32 kg
Nettogewicht:
1,245 kg
Volumen:
11,73 dm3
Abmessung Länge:
85 mm
Abmessung Breite:
345 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 303,53*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 323,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.