Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Schrauberbit Extra-Hart PZ 1, 25 mm, 3er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140300803
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607001554
EAN/GTIN:
3165140300803
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Bitgröße:
1 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ1
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
25.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbits
>
Extra Hard Schrauberbits Pozidriv
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
PZ Torsions-Bit
,
Pozidriv Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Pozidriv)
,
Torsions-Bit PZ
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
bit pz1x25
,
pz torsions-bit
,
torsions-bit pz1
,
Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz
,
Bits
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,58667*
€ 0,82667*
Lager 1498
4 Tage
18
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,85*
Lager 2478
7 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,86*
Lager 260
10 Tage
15
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Lager 214
6 Tage
1500
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,89667*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,82667*
€ 0,98374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76667*
€ 0,91234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74667*
€ 0,88854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71667*
€ 0,85284
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58667*
€ 0,69814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 12,40005* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 3er-Pack
Bosch
2607001558
ab € 0,59*
Zubehör
Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 49 mm, 3er-Pack
Bosch
2607001577
ab € 1,34*
Zubehör
Schrauberbit Extra-Hart PZ 3, 25 mm, 3er-Pack
Bosch
2607001562
ab € 0,59667*
Zubehör
Schrauberbit Extra-Hart R1, 25 mm, 3er-Pack
Bosch
2608521108
ab € 0,60*
Zubehör
Schrauberbit Extra-Hart R2, 25 mm, 3er-Pack
Bosch
2608521109
ab € 0,60667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen