Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart PZ 3, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607001564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001564
EAN/GTIN:
     3165140300902
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
3
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Bitgröße:
3 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ3
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,134 kg
Nettogewicht:
0,127 kg
Volumen:
0,165 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5019*
€ 0,6426*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,50*
€ 0,76*
6 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,57*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 80,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.