Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart T20, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140301374
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001611
EAN/GTIN:
     3165140301374
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Mit Loch:
false
Größe (TX):
20
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Abmessung:
T20
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX-Bit-Satz, torx-bit t20x25 c6,3, bit (torq-set®), bit torx t20, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,58667*
€ 0,81667*
6 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,83*
4 Tage
18
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,84*
15 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59334*
€ 0,85*
10 Tage
15
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,81667*
€ 0,97184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73667*
€ 0,87664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71667*
€ 0,85284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70667*
€ 0,84094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58667*
€ 0,69814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 12,25005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
252905
ab € 4,11*
Ähnlich
RS Pro
619733
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.