Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Doppelklingenbit, PZ1, PZ1, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607001741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001741
EAN/GTIN:
     3165140302661
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Die Doppelausführung mit gleichen oder verschiedenen Klingen erhöht den Gebrauchswert.
Weitere Informationen:
Länge mm:
45
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
SOL Date:
30.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Doppelklinge, Doppelklingenbit
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.