Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag mit Dichtungsring, passend zu Bosch-Modellreihe GSR TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 002 585 Bohraufsatz-Zubehör Tiefenanschlag
Bosch 2 607 002 585 Bohraufsatz-Zubehör Tiefenanschlag
Bosch 2 607 002 585 Bohraufsatz-Zubehör Tiefenanschlag
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002585
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002585
EAN/GTIN:
     3165140409902
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Tiefenanschlag ermöglichte beim Eindrehen von Schrauben in Reihe exakte Bohrtiefen. Die Drehmomentübertragung wird unterbrochen, sobald der Schraubenkopf bündig sitzt, um Schäden an der Materialoberfläche zu verhindern. Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3.). GSR 6-45 TE (0 601 440 3./0 601 445 1.) Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Für präzise Bohrtiefen
Leistungsbeschreibung:
Für präzise Bohrtiefen
(Version) Key RTB:
Unterbrechung der Drehmomentübertragung sobald Schraubenkopf bündig sitzt, verhindert Schäden an der Materialoberfläche
Spezifisches RTB1:
Geeignet Trockenbaubohrschrauber der Bosch-Modellreihe GSR TE
Produkttext, ZB grau:
Tiefenanschlag mit Dichtungsring | In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157
SOL Date:
13.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,312 dm3
Abmessung Länge:
102 mm
Abmessung Breite:
68 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenanschlag
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.