Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set, Extra Hart T30, 25 Stk., 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607002801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002801
EAN/GTIN:
     3165140980203
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Stecknuss Innen-Torx
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T30
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Display
SOL Date:
01.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.11.2019
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Mit Loch:
true
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Bruttogewicht:
0,143 kg
Nettogewicht:
0,143 kg
Volumen:
1,763 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2484*
€ 0,3487*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,71*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,71*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,42*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,86*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 87,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.