Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Holzspiralbohrer-Set. 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607010533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010533
EAN/GTIN:
     3165140446174
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Präzisionsbohren in Holz! Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher Es kann eine Herausforderung sein, Löcher genau dort anzusetzen, wo du sie brauchst. Nicht mit PRO Wood Holzspiralbohrern, die für präzises Bohren in Hart- und Weichholz entwickelt wurden. PRO Wood Holzspiralbohrer sind eine gute Wahl für Schreiner, die präzise Bohrer zum Bohren von Durchgangs- und Sacklochbohrungen in Hart- und Weichholz benötigen. Die Bohrer verfügen über eine Zentrierspitze bzw. eine Brad-Spitze, die ein Wandern vermeidet, wenn du ein neues Loch bohrst. Die beiden Spiralnuten entfernen Späne effektiv und sorgen dafür, dass du die benötigte Lochgröße erreichst. Die Vorschneider an ihrer Spitze reduzieren das Absplittern, sodass du einfacher saubere und präzise Löcher bohren kannst.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Gesamtlänge mm:
61 | 75 | 86 | 93 | 109 | 117 | 120
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
106.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 106.5 x 23
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Grobspanplatte | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
PRO Wood Holzspiralbohrer-Set, 8-tlg. | Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Holz:
8
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser:
3 mm | 10 mm
Schneidstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,324 kg
Nettogewicht:
0,308 kg
Volumen:
0,419 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 12,85*
8 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,56*
3 Tage
27
5
pro Satz
€ 4,79*
ab € 10,34*
€ 13,58*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 13,72*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.