Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set Metal, Robust Line, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 010 541 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 607 010 541 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-924489
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010541
EAN/GTIN:
     3165140446259
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-tlg. Metal Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Metallarbeiten. Die Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden in massives Metallblech und machen schnelle Schnitte in Aluminium. Sie sind außerdem bei Metallrohren und -profilen bruchfest.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
T 118 G Basic for Metal | T 118 A Basic for Metal | T 118 B Basic for Metal | T 118 EOF Flexible for Metal | T 118 AF Flexible for Metal | T 118 BF Flexible for Metal | T 118 GFS Basic for Inox | T 227 D Special for Alu | T 127 D Special for Alu | T 123 X Progressor for Metal
Abmessungen Set, Länge [mm]:
124
Abmessungen Set, Breite [mm]:
107
Abmessungen Set, Höhe [mm]:
23
Abmessungen Set [mm]:
124 x 107 x 23
Vorteil HL (kurz):
Universal für spezielle Metallarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Universal für Metallarbeiten
(Version) Key RTB:
Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden in massives Metallblech, schnelle Schnitte in Aluminium
Spezifisches RTB1:
Bruchfest bei Metallrohren und -profilen
Material:
Stahlbleche | Aluminium | Edelstahlbleche | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert
SOL Date:
14.09.2007
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,172 kg
Nettogewicht:
0,164 kg
Volumen:
0,341 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,32*
5 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 18,41*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 18,52*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 18,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,47*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 733
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.