Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough Box klein, leer, für Stichsägeblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607010909 Tough Box klein, leer, für Stichsägeblätter
Bosch 2607010909 Tough Box klein, leer, für Stichsägeblätter
Bosch 2607010909 Tough Box klein, leer, für Stichsägeblätter
Artikel-Nr.:
     C4310-2607010909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010909
EAN/GTIN:
     3165140846554
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Werkzeugbox
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Stichsägen und Säbelsägen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
45 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
177 mm
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Tough Box klein, leer.
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,253 kg
Nettogewicht:
0,253 kg
Volumen:
0,786 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
87 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.