Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set Clean Cutting, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-922037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011172
EAN/GTIN:
     3165140913430
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-teilige Clean Precision Stichsägeblatt-Set ist die ideale Wahl für präzise und saubere Ergebnisse bei der Holzbearbeitung. Es enthält Sägeblätter für feine und präzise, gerade und Kurvenschnitte in Weichholz, Hartholz und Laminat.
Weitere Informationen:
Setinhalt:
T 101 AO Clean for Wood | T 101 B Clean for Wood | T 101 BR Clean for Wood | T 101 D Clean for Wood | T 101 AOF Special for Laminate | T 101 BF Clean for Hard Wood | T 101 BRF Clean for Hard Wood | T 144 DP Precision for Wood
Vorteil HL (kurz):
Präzise und saubere Schnitte in Holz
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Enthält Sägeblätter für feine und präzise, gerade und Kurvenschnitte in Weichholz, Hartholz und Laminat
Material:
Hartholz | Weichholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood
SOL Date:
01.05.2017
Neuerscheinung:
nein
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Anzahl der Teile:
10
Bruttogewicht:
0,074 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
0,136 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 10,92*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 10,96*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,51*
€ 11,94*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 12,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.