Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Demolition Blade Set, 12-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607011821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011821
EAN/GTIN:
     4059952622606
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Lange Lebensdauer bei Abbruchbeiten! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Säbelsägen sind ausgezeichnete Werkzeuge für Abbrucharbeiten. Dieses PRO Demolition Set enthält ausgewählte Bosch PRO Blätter, mit denen du anspruchsvolle Abbrucharbeiten durchführen kannst. Das Set enthält eine Auswahl hocheffektiver PRO Säbelsägeblätter für robuste Schnitte in verschiedenen Baumaterialien. Ihre robuste BI-Metall-Konstruktion wird mit einem dicken HCS-Körper mit gehärteten HSS-Zähnen kombiniert. Egal, welche Abrissarbeiten du durchführen muss, mit diesem Set hast du alles im Griff. Und das Beste ist, dass jedes Blatt im Set eine nachweislich lange Lebensdauer bietet.
Weitere Informationen:
Setinhalt:
PRO Metal Demolition S925VF (3x) | PRO Multi Material Demolition S610VF (3x) | PRO Multi Material Demolition S1110VF (2x) | PRO Metal Demolition S1125VF (2x) | PRO Thick Metal Demolition S1130CF (2x)
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für Abbrucharbeiten
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper | Vario-Zahnform für einen glatten Schnitt | Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte | 2x2-Zahngeometrie für schnelles Schneiden
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
true
Anzahl der Teile:
12
Bruttogewicht:
0,595 kg
Nettogewicht:
0,595 kg
Volumen:
1,835 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt Sortiment, Säbelsägeblatt-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.