Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, 32-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2607017063 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2607017063 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2607017063 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p256375
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017063
EAN/GTIN:
     3165140594790
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
32-teiliges Schrauberbit-Set mit Farbcodierung. 32-teiliges Bosch-Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, blaue Version
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
15
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
true
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits gesamt:
31
Inhalt:
31 Schrauberbits mit Farbcodierung, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/20/25/27/30/40 Th 10/15/20/25/27/30/40 1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch Display-Inhalt: 10 x 2 607 017 063
Abmessung l:
130 mm
Abmessung b:
67 mm
Abmessung h:
45 mm
Abmessung (lxbxh):
130 x 67 x 45 mm
Gewicht:
0.267 kg
Herkunft:
Vietnam
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
32-teiliges Bosch-Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, blaue Version
SOL Date:
25.10.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,255 kg
Volumen:
0,392 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
67 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Satz
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 9,32*
19 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 9,63*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 9,75*
5 Tage
210
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 9,76*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 9,32*
€ 11,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,00*
€ 10,71
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 8,83*
€ 10,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 8,81*
€ 10,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,21*
€ 8,58
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017322
ab € 11,30*
Sonstiges
Wolfcraft
8725000
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.