Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste für Bohrmaschinen – gewellter Draht, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017125
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017125
EAN/GTIN:
     3165140608879
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Pinselkopf
pinselbürste 25mm
Pinselbürste für Bohrmaschinen – gewellter Draht, Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Pinselbürsten, Ø 25 x 6 mm Display-Inhalt: 50 x 2 607 017 125
Verpackung:
Bedruckter Karton
Abmessung l:
75 mm
Abmessung b:
25 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
75 x 25 x 25 mm
Gewicht:
4 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
26.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
25 mm
Ausführung:
Pinselkopf
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,052 kg
Volumen:
0,047 dm3
Abmessung Länge:
75 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, bosch pinselbürste
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.