Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband-Set für Bandschleifer, 9-teilig, 75 x 533 mm, Körnung 60, 80, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 155 Handschleif-Zubehör Schleifgurt Handschleif-Set
Bosch 2 607 017 155 Handschleif-Zubehör Schleifgurt Handschleif-Set
Bosch 2 607 017 155 Handschleif-Zubehör Schleifgurt Handschleif-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017155
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017155
EAN/GTIN:
     3165140653688
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifband-Set für Bandschleifer. 9-teilig. Bandabmessung, Breite: 75 mm, Länge: 533 mm. Das 9-teilige Schleifbandset in den Körnungen 60, 80 und 100 eignet sich perfekt für die Arbeit mit Bandschleifern auf Holz- oder Metalloberflächen. Die drei unterschiedlichen Körnungen sind für jeden Bedarf ideal: Mit der 60er und 80er Körnung wird eine hohe Abtragsleistung erreicht und mit der 100er Körnung wird das Werkstück schonend für den Feinschliff vorbereitet. Keine Angst vor großen Flächen: Mit diesen Schleifbändern schleifen Heimwerker im Handumdrehen auch große Oberflächen. Sie garantieren einen schnellen Arbeitsfortschritt und hervorragende, gleichmäßige Ergebnisse. An den Schleifblättern des 9-teiligen Sets haben Heimwerker lange Freude. Dafür sorgen die hochwertige Verarbeitung der Schleifblätter und die langlebige Bandverbindung. Dank des präzisen und sauberen Bandverlaufs ohne Leimrückstände müssen Heimwerker keine Verschmutzungen oder unschönen Kratzer auf dem Werkstück befürchten und erhalten eine hervorragende Oberflächenqualität. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Typ:
Band
Anzahl der Teile:
9
Körnung:
60 | 100
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Länge:
533 mm
Breite:
75 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
9 Schleifbänder 3 Stück Körnung 60 3 Stück Körnung 80 3 Stück Körnung 100
Verpackung:
Banderole ohne Euroloch
Abmessung l:
230 mm
Abmessung b:
75 mm
Abmessung h:
80 mm
Abmessung (lxbxh):
230 x 75 x 80 mm
Gewicht:
0.25 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
12.10.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,302 kg
Nettogewicht:
0,287 kg
Volumen:
1,208 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.