Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig, 1 Universalhlater magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Mini X-Line
Bosch Mini X-Line
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017161
EAN/GTIN:
     3165140666336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Mini-X-Line-Universalbohrer-Set. 14-teilig. Der leistungsstarke Universalbohrer. Ein robuster Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr dank warmverformter Herstellung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe. Auf vielseitige Aufgaben bestens vorbereitet: Handliches, Universalbohrer-Set für Bohrungen in Fliesen, Holz, Stein, Beton und Metall. Inklusive 8 gängigen Schrauberbits und magnetischem Universalhalter. 5 robuste, langlebige Universalbohrer mit Durchmesser 3 / 4 / 5 / 6 /8 mm für präzise Bohrungen in Fliesen, Holz, Stein, Beton und Metall. Kein Bohrerwechsel erforderlich, da für alle genannten Materialien geeignet. Mit schlagbohrfester Bohrspitze für hohe Lebensdauer. 8 Schrauberbits (Philips, Pozidriv, Torx, Längsschlitz) in den gängigsten Größen. Guter Halt der Schraube im Bit durch im Adapter integrierten Magneten. Praktisch untergebracht in der handlichen Sortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet.Inhalt des Sets: 5 Universalbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 8 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH ½, PZ ½, S 0.5 x 4, S 1.0 x 6, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch. Hinweis: Beim Metallbohren wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
5
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
8
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Inhalt:
5 Universalbohrer, 3/4/5/6/8 mm 8 Schrauberbits L = 25 mm PH ½ PZ ½ S 0.5 x 4/1.0 x 6 T 20/25 1 Universalhalter, magnetisch Inhalt Display: 10 x 2 607 017 161
Abmessung l:
190 mm
Abmessung b:
83 mm
Abmessung h:
22 mm
Abmessung (lxbxh):
190 x 83 x 22 mm
Gewicht:
0.208 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,234 kg
Nettogewicht:
0,208 kg
Volumen:
0,347 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 12,58*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 12,99*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,19*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,83*
€ 13,49*
4 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,01* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.