Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-W02945
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607017164
EAN/GTIN:
3165140669702
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, gefertigt in einem optimierten Wärmebehandlungsprozess, bieten überdurchschnittliche Härte für starke Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Dieses Set enthält: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetuniversalhalter, Universalhalter mit Quick-Change-Funktion
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 75 | 48-50
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und starke Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet beim Bohren von Material aller Art Drehmomentspitzen gut.
Spezifisches RTB2:
Farbcodierte Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter
SOL Date:
01.05.2012
Neuerscheinung:
nein
Anzahl der Bits gesamt:
43
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
3,129 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbit-Sets
>
Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets, PH, PZ, T, SL, H und Quick Change-Universalhalter und Universalmagnethalter
... >
Sets
>
Schrauberbit- und Steckschlüssel-Sets
>
Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets, PH, PZ, T, SL, H und Quick Change-Universalhalter und Universalmagnethalter
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
bosch bit-satz 43 teilig
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
Bits
,
Steckschlüssel-Sortiment
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 19,51*
Lager 79DAC
5 Tage
205
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 19,52*
Lager 245
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 19,52*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 19,84*
Lager 1690
3 Tage
43
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 19,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,98* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18
Bosch
06039B5004
ab € 79,50*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18 ohne Akkupack
Bosch
06039B5009
ab € 76,31*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 1 x Akku 18V 2.5Ah, Winkel-/Exzenteraufsatz
Bosch
06039B5007
ab € 153,67*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06039B5005
ab € 127,49*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, mit 2 Aufsätzen
Bosch
06039B5002
ab € 171,00*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 2 x Akku 18V 2.5Ah, Winkel-/Exzenteraufsatz
Bosch
06039B5008
ab € 174,12*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06039B5006
ab € 148,14*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06039B5001
ab € 241,80*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12
Bosch
06039B3001
ab € 53,59*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, im Softbag
Bosch
06039B3000
ab € 59,72*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200 ohne Akkupack
Bosch
06039D3005
ab € 47,06*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah
Bosch
06039D3006
ab € 66,84*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah
Bosch
06039D3007
ab € 70,58*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah, 34tlg. Zubehör-Set
Bosch
06039D3008
ab € 82,92*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40
Bosch
06039D8000
ab € 43,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen