Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017303
EAN/GTIN:
     3165140749473
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
48-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 48-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
245 mm
Abmessung b:
170 mm
Abmessung h:
370 mm
Abmessung (lxbxh):
245 x 170 x 370 mm
Gewicht:
5.148 kg
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
19.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
6
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
4
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
23
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
48
Bruttogewicht:
0,896 kg
Nettogewicht:
0,858 kg
Volumen:
2,625 dm3
Abmessung Länge:
236 mm
Abmessung Breite:
166 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.