Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Winkelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 316 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 316 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 316 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017316
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017316
EAN/GTIN:
     3165140751568
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Winkelschrauber. 41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Winkelschrauber
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
11
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
41
Inhalt:
1 Winkelschrauber 7 HSS-R Metallbohrer, Ø 2-6 mm 6 Mauerwerkbohrer, Ø 5-8 mm 5 Holzbohrer, Ø 3-8 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 11 Schrauberbits, L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2 S 4/5/6 T 20 H 4/5/6 6 Steckschlüssel, Ø 6/8/9/10/11/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Kegelsenker
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
60 mm
Abmessung h:
162 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 60 x 162 mm
Gewicht:
0.904 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Winkelschrauber
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
2,625 dm3
Abmessung Länge:
236 mm
Abmessung Breite:
166 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.