Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2607017327
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607017327
EAN/GTIN:
3165140771481
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Das 35-teilige Set Extra Hard-Schrauberbits ist beste Wahl für Arbeiten allgemeiner Art. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, optimierter Wärmebehandlungsprozess, überdurchschnittliche Härte, starke Leistung Alle Bits sind für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Darüber hinaus enthält das Set HSS-Bohrer für präzise Arbeitsergebnisse in Weich- und Hartholz. Diese ausgesprochen scharfen Bohrer mit Zentrierspitze ermöglichen die exakte Positionierung des Bohrlochs. Sie besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für Schraubendreher und Bohrschrauber. Das 35-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Das Set enthält: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Steckschlüssel 6/8/10 mm HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm Bits mit Doppelklinge PH2/PZ2 Bits mit Doppelklinge Th20/Th25
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
34
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 50 | 67, 72, 87, 97, 102, 112 | 60
Vorteil HL (kurz):
Für allgemeine Bohr und Schraubarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl für besondere Härte und starke Leistung für Aufgaben aller Art
Spezifisches RTB2:
CYL-3-Bohrer mit zuverlässiger Leistung bei Bohrungen in abrasives Material wie Beton und Naturstein
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter
SOL Date:
01.04.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,624 kg
Nettogewicht:
0,549 kg
Volumen:
2,462 dm3
Abmessung Länge:
236 mm
Abmessung Breite:
222 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sets
>
Schrauberbit- und Steckschlüssel-Sets
>
Extra Hard Sets mit Holzbohrern und Schrauberbits, 35-teilig
... >
Sets
>
Bohrer-Sets
>
Extra Hard Sets mit Holzbohrern und Schrauberbits, 35-teilig
... >
Bohrer
>
Bohrer-Sets
>
Extra Hard Sets mit Holzbohrern und Schrauberbits, 35-teilig
... >
Sets
>
Gemischte Zubehörsets
>
Extra Hard Sets mit Holzbohrern und Schrauberbits, 35-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Holzbohrer-Satz
,
Holzbohrer-Set
,
Holzbohrer-Sortiment
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
schraubendrehersatz 35-teilig
,
Werkzeugset
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 25,23*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 25,25*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 25,73*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,40*
€ 25,87*
Lager 820
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 26,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,98* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 151,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
ab € 89,58*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)
Bosch
06019H3009
ab € 267,90*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3002
ab € 120,13*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019H3008
ab € 336,38*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3003
ab € 177,48*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, L-BOXX 102
Bosch
06019H300B
ab € 193,45*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
ab € 194,57*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3000
ab € 240,17*
Sonstiges
Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Schrauberbit PH2, Ladegerät, L-BOXX
Bosch
06019H2101
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen