Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, HSS-G, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 328 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 328 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 328 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140771498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017328
EAN/GTIN:
     3165140771498
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Metallbohrer-Satz
Das 35-teilige Set mit Extra-Hart-Schrauberbits ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, optimierter Wärmebehandlungsprozess, überdurchschnittliche Härte, starke Leistung Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Alle Bits sind für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Darüber hinaus enthält das Set präzisionsgearbeitete Bohrer aus HSS-Stahl für hohe Bohrraten in Metall und Kunststoff. Sie besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für Schraubendreher und Bohrschrauber. Das 35-teilige Set mit Extra Hart-Schrauberbits präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Das Set enthält: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 Steckschlüssel 8/10/13 mm HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm Bits mit Doppelklinge PH2/PZ2 Bits mit Doppelklinge Th20/Th25
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
35
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 50 | 70, 74, 83, 88, 99, 105 | 60
Vorteil HL (kurz):
Für allgemeine Bohr und Schraubarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl für besondere Härte Konische Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgeschärfte Bohrer aus HSS-Stahl für hohe Bohrraten in Metall und Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter
SOL Date:
01.04.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,63 kg
Nettogewicht:
0,549 kg
Volumen:
2,594 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 25,93*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 26,47*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 26,89*
4 Tage
206
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 27,45*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,39* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 155,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,76*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 267,01*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,15*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 335,60*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 176,93*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 196,19*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,96*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 239,82*
Sonstiges
Bosch
06019H2101
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.