Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15-tlg. gemischtes Bohrerset + 25-tlg. Schrauberbit-Set + Sechskant-Faltwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017333
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017333
EAN/GTIN:
     6949509219596
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
15-teiliges gemischtes Bohrerset + 25 teilige Schrauberbit-Set + Sechskant-Faltwerkzeug
Weitere Informationen:
Inhalt:
15-teiliges gemischtes Bohrerset (Holz/Metall/Steinbohrer) 25-teiliges Schrauberbit-Set (PH1/2/3 - 25mm, PH 1/2/3 - 50 mm, PZ1/2/3 - 25mm, SL4.5/5.5/8 - 25mm, SL4.5/5.5 - 50 mm, HEX4/5/6 - 25mm, TORX15/20/25/30 - 25mm, TORX15/20/25 - 50 mm) + Sechskant-Faltwerkzeug Hex-tool
Verpackung:
Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage | sonstige
Abmessung l:
295 mm
Abmessung b:
275 mm
Abmessung h:
30 mm
Abmessung (lxbxh):
295 x 275 x 30 mm
Gewicht:
0.424 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.06.2014
Neuerscheinung:
nein
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
25
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der Steinbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
5
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
40
Bruttogewicht:
0,881 kg
Nettogewicht:
0,768 kg
Volumen:
2,434 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
275 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.