Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt Wood and Metal Starlock BIM, 20 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017346
EAN/GTIN:
     3165140841238
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal. Tauchschnitte in Holz, Metall und Gipskartonplatten. Aussparungen in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen). Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen. Filigrane Anpassarbeiten in Holz und Nichteisenprofilen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal 20 x 30 mm
Verpackung:
Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Abmessung l:
158 mm
Abmessung b:
93 mm
Abmessung h:
7 mm
Abmessung (lxbxh):
158 x 93 x 7 mm
Gewicht:
0.035 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
Tauchschnitte in Holz, Metall und Gipskartonplatten | Aussparungen in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen) | Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen | Filigrane Anpassarbeiten in Holz und Nichteisenprofilen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Sägetiefe:
30 mm
Form:
sonstige
Länge des Sägeblatts:
20 mm
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.