Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt Starlock Carbide LMT, Grout and Abrasive, D: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017350
EAN/GTIN:
     3165140841276
Suchbegriffe:
Mörtel
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
Starlock Carbide LMT Segmentsägeblatt Grout and Abrasive. Fugen an Wand- und Bodenfliesen anfräsen. Nuten in Porenbeton fräsen (z. B. zum Verlegen von Kabeln). Kleine Ausschnitte in weiche Wandfliesen schneiden
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Carbide LMT Segmentsägeblatt Grout and Abrasive, Ø 85 mm
Verpackung:
Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Abmessung l:
160 mm
Abmessung b:
90 mm
Abmessung h:
12 mm
Abmessung (lxbxh):
160 x 90 x 12 mm
Gewicht:
0.044 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
Fugen an Wand- und Bodenfliesen anfräsen | Nuten in Porenbeton fräsen (z. B. zum Verlegen von Kabeln) | Kleine Ausschnitte in weiche Wandfliesen schneiden
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Form:
rund
Sägetiefe:
85 mm
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.