Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-tlg. Schrauberbit Set blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017359
EAN/GTIN:
     3165140856140
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
32tlg Schrauberbit Set blau. 32-teiliges Bosch-Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, blaue Version
Weitere Informationen:
Inhalt:
31 Schrauberbits mit Farbcodierung, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/20/25/27/30/40 Th 10/15/20/25/27/30/40 1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch | Kunststoffbox
Abmessung l:
130 mm
Abmessung b:
67 mm
Abmessung h:
45 mm
Abmessung (lxbxh):
130 x 67 x 45 mm
Gewicht:
0.264 kg
Herkunft:
Vietnam
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
32-teiliges Bosch-Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, blaue Version
SOL Date:
15.05.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.11.2018
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
15
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
0,31 dm3
Abmessung Länge:
107 mm
Abmessung Breite:
68 mm
Abmessung Höhe:
42,6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.