Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Schrauberbit-Set + Dübel-Set, 173-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017523
EAN/GTIN:
     3165140978378
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Hammerbohrersatz
Zubehörset X-Line 50Ti plus 173-teiliges Fixier-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
Aktion: X-Line 50Ti plus 173-teiliges Reparaturset 50-teiliges Zubehörset X-Line 50Ti: 11 Metallbohrer HSS-TiN, Ø 1.5–6.5 mm 6 Mauerwerkbohrer, Ø 4–10 mm 5 Holzbohrer, Ø 4–10 mm 2 Flachfräsbohrer, titanbeschichtet, Ø 16/22 mm 18 Schrauberbits, L = 25 mm: PH 1/2/2/3, PZ 1/2/2/3, S 4/6/7, HEX 3/4/5/6, T 15/20/25 3 Steckschlüssel, Ø 7/8/10 mm 1 Durchmesserlehre 1 Messer 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Universalhalter, magnetisch 1 Kegelsenker 173-teiliges Reparaturset: 4 Mauerwerkbohrer, Ø 5/6/7/8 mm 3 Schrauberbits, L = 25 mm: PZ 2/2/2 75 Schrauben: jeweils 25 Stück: 3.5 x 30/jeweils 20 Stück: 4.0 x 35/jeweils 20 Stück: 4.0 x 40 90 Dübel: jeweils 30 Stück: Ø 5 mm/jeweils 25 Stück: Ø 6 mm/jeweils 20 Stück: Ø 7 mm/15 Stück: Ø 8 mm 1 Universalhalter, magnetisch
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
95 mm
Abmessung b:
255 mm
Abmessung h:
236 mm
Abmessung (lxbxh):
95 x 255 x 236 mm
Gewicht:
1.522 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.03.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.09.2019
Gesamtzahl der Werkzeuge:
173
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
11
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der Maulschlüssel:
3
Anzahl der Steinbohrer:
10
Anzahl der Bit-Einsätze:
21
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Bruttogewicht:
1,52 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
5,384 dm3
Abmessung Länge:
232 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.