Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
43-tlg. Set mit Steckschlüssel und Schrauberbits, Extra Hard
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2607017561
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607017561
EAN/GTIN:
3165140995214
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
43-tlg. Set mit Steckschlüssel und Schrauberbits, Extra Hard. Schrauberbit-Set mit Quick-Change-Universalhalter und Universalmagnethalter, 43-teilig
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 75 | 48-50
Produkttext, ZB grau:
Schrauberbit-Set mit Quick-Change-Universalhalter und Universalmagnethalter, 43-teilig
SOL Date:
23.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
23.11.2019
Gesamtzahl der Werkzeuge:
43
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,645 kg
Nettogewicht:
0,589 kg
Volumen:
2,75 dm3
Abmessung Länge:
234 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeugtechnik
>
Bosch
>
sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bosch bit-satz 43 teilig
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
Schraubschlüsselset
,
Steckschlüsselset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
ab € 89,53*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)
Bosch
06019H3009
ab € 266,19*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3002
ab € 120,56*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019H3008
ab € 335,54*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3003
ab € 177,04*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, L-BOXX 102
Bosch
06019H300B
ab € 193,76*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
ab € 194,94*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3000
ab € 240,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen