Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit Holzbohrern und Schrauberbits, Extra Hard, 35-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017566
EAN/GTIN:
     3165140995269
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz
35-tlg. Set mit Holzbohrern und Schrauberbits, Extra Hard. Set mit Bohrern und Schrauberbits mit Quick Change-Universalhalter und Universalmagnethalter, 35-teilig
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25 | 50 | 67, 72, 87, 97, 102, 112 | 60
Produkttext, ZB grau:
Set mit Bohrern und Schrauberbits mit Quick Change-Universalhalter und Universalmagnethalter, 35-teilig
SOL Date:
23.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
23.11.2019
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,628 kg
Nettogewicht:
0,59 kg
Volumen:
2,75 dm3
Abmessung Länge:
234 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, bit-satz bosch, bit-satz, Holzbohrersatz, Schraubensatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.