Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line TiN-beschichtetes Set, 100‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 330 Bohrer Bohrerbit-Set 100, 35
Bosch 2 607 019 330 Bohrer Bohrerbit-Set 100, 35
Bosch 2 607 019 330 Bohrer Bohrerbit-Set 100, 35
Artikel-Nr.:
     252-155673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019330
EAN/GTIN:
     3165140379533
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
X-Line TiN-beschichtetes Set, 100‑tlg. X-Line TiN-beschichtetes Set, 100‑tlg.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
100
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
18
Anzahl der Steinbohrer:
7
Anzahl der Holzbohrer:
7
Anzahl der Bit-Einsätze:
40
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Lochsägen:
4
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Inhalt:
18 HSS-TiN Metallbohrer, Ø 1-10 mm 7 Steinbohrer, Ø 3-8 mm 7 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 3 Flachfräsbohrer, TiN-beschichtet, Ø 16/22/32 mm 4 Tiefenanschläge, Ø 3/5/8/10 mm 40 Schrauberbits, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 S 4/4/6/6/7/7, HEX 3/4/5/6 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 8 Steckschlüssel, Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm 4 HCS-Lochsägen, Ø 32/38/45/54 mm 1 Handschrauber, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn 1 Durchmesserlehre, 1 Taschenlampe 1 Kegelsenker, 1 Wasserwaage 1 Innensechskantschlüssel 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Adapter für Lochsägen 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
340 mm
Abmessung b:
369 mm
Abmessung h:
70 mm
Abmessung (lxbxh):
340 x 369 x 70 mm
Gewicht:
2.73 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
X-Line TiN-beschichtetes Set, 100?tlg.
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,58 kg
Nettogewicht:
2,58 kg
Volumen:
8,806 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
340 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,85*
€ 27,64*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 37,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,16*
€ 39,10*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,95*
€ 39,58*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.