Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line TiN-beschichtetes Set, 103‑tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch X-Line 103 Stück(e)
Bosch X-Line 103 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019331
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019331
EAN/GTIN:
     3165140379540
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
X-Line TiN-beschichtetes Set, 103‑tlg. X-Line TiN-beschichtetes Set, 103‑tlg.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
7
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
18
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
4
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Steinbohrer:
7
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
40
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
103
Inhalt:
18 HSS-TiN Metallbohrer, Ø 1-10 mm 7 Steinbohrer, Ø 3-8 mm 7 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 3 Flachfräsbohrer, TiN-beschichtet, Ø 16/22/32 mm 4 Tiefenanschläge, Ø 3/5/8/10 mm 40 Schrauberbits, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 S 4/4/6/6/7/7, HEX 3/4/5/6 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 8 Steckschlüssel, Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm 4 HCS-Lochsägen, Ø 32/38/45/54 mm 1 Durchmesserlehre, 1 Kegelsenker 1 Maßband, 1 Wasserwaage 1 Innensechskantschlüssel 1 Universalhalter, magnetisch 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Adapter für Lochsägen 1 Hammer, 1 Rollgabelschlüssel 1 Spitzzange 1 Kombizange
Abmessung l:
340 mm
Abmessung b:
369 mm
Abmessung h:
70 mm
Abmessung (lxbxh):
340 x 369 x 70 mm
Gewicht:
3.48 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
X-Line TiN-beschichtetes Set, 103?tlg.
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
3,338 kg
Nettogewicht:
3,338 kg
Volumen:
8,462 dm3
Abmessung Länge:
363 mm
Abmessung Breite:
333 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 31,35*
€ 38,26*
3 Tage
5
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 38,27*
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 40,29*
15 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 40,51*
4 Tage
18
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 33,17*
€ 40,74*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,26*
€ 45,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,07*
€ 45,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,88*
€ 43,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,45*
€ 43,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,58*
€ 41,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,35*
€ 37,31
pro Satz
1 Satz enthält 103 Stück (ab € 0,30437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.