Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer-Set, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm, HM-Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 438 Bohrer
Bosch 2 607 019 438 Bohrer
Bosch 2 607 019 438 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019438
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019438
EAN/GTIN:
     3165140415569
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Steinbohrer-Set. 5-teilig. Steinbohrer für alle Arten von Mauerwerk. Ein Standardbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze, der für alle anfallenden Gesteinsarbeiten, vorwiegend in Mauerwerk, geeignet ist. Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen. Ideal für praktisch jedes Befestigungsprojekt: Steinbohrer-Set für präzises Bohren in Mauerwerk, Kalk-, Natur- und Kunststein. 5 Steinbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze für hohe Bohrleistung und exakte Ergebnisse. Lange Lebensdauer durch Verwendung von Hartmetall hoher Güte. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 5 HM-Steinbohrer mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Schneidstoff:
HM
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
4 mm | 10 mm
Inhalt:
5 Steinbohrer, Ø 4/5/6/8/10 mm
Abmessung l:
160 mm
Abmessung b:
55 mm
Abmessung h:
17 mm
Abmessung (lxbxh):
160 x 55 x 17 mm
Gewicht:
0.12 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,126 kg
Nettogewicht:
0,116 kg
Volumen:
0,152 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.