Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer-Set, HM, 5-teilig, 4 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 444 Bohrer
Bosch 2 607 019 444 Bohrer
Bosch 2 607 019 444 Bohrer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019444
EAN/GTIN:
     3165140415620
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Betonbohrer-Set, 5-teilig. Betonbohrer mit Tiefenmarkierung zum einfachen und schnellen Dübelsetzen. Eine hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer sind die Eigenschaften dieses vielseitig einsetzbaren Betonbohrers. Eine hammerfeste Hartmetallspitze ermöglicht das Bohren in hartem Beton, Natur-, Kunststein und Mauerwerk. Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen sowie in leichten Bohrhämmern. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Betonbohrer-Set mit leistungsstarken Bohrern. Vielseitig einsetzbar in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein. 5 Hochleistungsbohrer mit hammerfester Bohrspitze für hohe Bohrleistung und exakte Ergebnisse selbst in hartem Beton. Lange Lebensdauer. Exakte Bohrlöcher garantieren stabilen Halt des Dübels im Mauerwerk. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt: 5 HM-Betonbohrer mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 /10 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Bohrer für Beton:
5
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Schneidstoff:
HM
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
4 mm | 10 mm
Inhalt:
5 Betonbohrer, Ø 4/5/6/8/10 mm
Abmessung l:
160 mm
Abmessung b:
55 mm
Abmessung h:
18 mm
Abmessung (lxbxh):
160 x 55 x 18 mm
Gewicht:
0.14 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,169 kg
Nettogewicht:
0,169 kg
Volumen:
0,157 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
17,5 mm
Abmessung Höhe:
56 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,62*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,83*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
694425
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.