Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-teiliges Betonbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019445
EAN/GTIN:
     3165140415637
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
5-teiliges Betonbohrer-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Betonbohrer, Ø 4/5/6/7/8 mm
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch | Kunststoffbox
Abmessung l:
160 mm
Abmessung b:
55 mm
Abmessung h:
18 mm
Abmessung (lxbxh):
160 x 55 x 18 mm
Gewicht:
0.12 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Anzahl der Bohrer für Beton:
5
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Durchmesser:
4 mm | 8 mm
Bruttogewicht:
0,133 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
0,176 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.