Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff (U-Schaft), 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 459 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 607 019 459 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019459
EAN/GTIN:
     3165140415774
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff mit U-Schaft. 8-teilig. 8 leistungsstarke, perfekt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmte Sägeblätter. Hohe Sägeleistung und lange Lebensdauer durch perfekte Materialauswahl und optimale Zahngeometrie. Qualitätsprodukt, Made in Switzerland. Für Stichsägen aller Elektrowerkzeugmarken mit U-Schaftaufnahme (Universalschaftaufnahme) geeignet. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen. Inhalt des Sets: 2 x UE 18 E, 2 x UE 19 BO, 1 x UE 111 D, 1 x UE 101 B, 2 x UE 111 C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
8
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Inhalt:
2 UE 18 E. Abstand 1.5 mm/18 TPI, L 70? mm 2 UE 19 BO. Abstand 2.0 mm/14 TPI, L 70 mm 1 UE 111 D. Abstand 4 mm/6 TPI, L 91 mm 1 UE 101 B. Abstand 2.5 mm/10 TPI, L 91 mm 2 UE 111 C. Abstand 3.0 mm/8 TPI, L 91 mm
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung l:
165 mm
Abmessung b:
56 mm
Abmessung h:
18 mm
Abmessung (lxbxh):
165 x 56 x 18 mm
Gewicht:
0.08 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt Sortiment, Sägeblatt-Set
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.