Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019471
EAN/GTIN:
     3165140415897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamanttrennscheibe für Fliesen, Ø 110 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 110 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
140 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
140 x 120 x 8 mm
Gewicht:
0.12 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
110 mm
Bruttogewicht:
0,126 kg
Nettogewicht:
0,126 kg
Volumen:
0,084 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.