Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019474
EAN/GTIN:
     3165140415927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Ø 115 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 115 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
140 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
140 x 120 x 8 mm
Gewicht:
0.13 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,083 dm3
Abmessung Länge:
139 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.