Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 480 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 607 019 480 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019480
EAN/GTIN:
     3165140415989
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Diamanttrennscheibe Turbo. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, max. r.p.m: 13200 1/min. Die Diamanttrennscheibe Turbo ist geeignet für Materialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel. Umlaufender Turbo-Schneiderand für präzise, sehr saubere Schnitte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 115 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
140 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
140 x 120 x 8 mm
Gewicht:
0.14 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,137 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
0,167 dm3
Abmessung Länge:
139 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.