Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in Sortierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2607019511
Bosch ‎2607019511
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019511
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019511
EAN/GTIN:
     3165140416290
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Befestigungs-Set, 173-teilig. Steinbohrer für alle Arten von Mauerwerk. Ein Standardbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze, der für alle anfallenden Gesteinsarbeiten, vorwiegend in Mauerwerk, geeignet ist. Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen. Für praktisch jede Befestigungsaufgabe gerüstet: Steinbohrer für präzise Bohrungen in Mauerwerk, Kalk-, Natur- und Kunststein. Passend dazu Schrauberbits, Dübel und Schrauben. 5 Steinbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze für hohe Bohrleistung. Lange Standzeiten durch Verwendung von Hartmetall hoher Güte. In diesem Set sind Bohrer, Dübel und Schrauben in den gängigen Größen enthalten und optimal aufeinander abgestimmt. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Praktisch untergebracht in Kunststoffsortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Dieses Set enthält: 4 Steinbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 7 / 8 mm. 3 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PZ 2, PZ 2, PZ 2. 75 Schrauben: 25 Stück á 3.5 x 30 mm. 20 Stück á 4.0 x 35 mm. 20 Stück á 4.0 x 40 mm. 10 Stück á 5.0 x 50 mm. 90 Dübel: 30 Stück mit Durchmesser 5 mm. 25 Stück mit Durchmesser 6 mm. 20 Stück mit Durchmesser 7 mm. 15 Stück mit Durchmesser 8 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
173
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Steinbohrer:
4
Anzahl der Bit-Einsätze:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Inhalt:
4 Steinbohrer Ø 5/6/7/8 mm 3 Schrauberbits L = 25 mm PZ 2/2/2 75 Schrauben 25 Stück 3.5 x 30 20 Stück 4.0 x 35 20 Stück 4.0 x 40 10 Stück 5.0 x 50 90 Dübel Davon 30 Stück: Ø 5 mm Davon 25 Stück: Ø 6 mm Davon 20 Stück: Ø 7 mm Davon 15 Stück: Ø 8 mm 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
210 mm
Abmessung b:
140 mm
Abmessung h:
30 mm
Abmessung (lxbxh):
210 x 140 x 30 mm
Gewicht:
0.35 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
31.05.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
0,882 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.