Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019673
EAN/GTIN:
     3165140465250
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
7-teiliges Mini-X-Line-Metallbohrer-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 Metallbohrer, Ø 2/3/4/5/6/8/10 mm
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch | Kunststoffbox
Abmessung l:
145 mm
Abmessung b:
83 mm
Abmessung h:
21 mm
Abmessung (lxbxh):
145 x 83 x 21 mm
Gewicht:
0.19 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
14.05.2008
Neuerscheinung:
nein
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
7
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser:
2 mm | 10 mm
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,258 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,33*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,43*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,66*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.