Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Volt Ladegerät GAL 3680 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607225900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607225900
EAN/GTIN:
     3165140847438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
Ladestrom A:
8.0
Eingangsspannung, von V:
220
Eingangsspannung, bis V:
240
Eingangsspannung(en) V:
220 - 240
Länderausführung:
EU
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
(Version) Key RTB:
Ladegerät mit 8.0 A Strom
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Spezifisches RTB3:
Für Turbo-Ladung von 14.4 bis 36 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
Produkttext, ZB grau:
Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14.4 V bis 36 V
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Schnell-Ladegerät:
true
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Ladespannung:
14.4 V | 36 V
Nennspannung:
220 V
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,996 kg
Volumen:
3,56 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.