Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfilter für Bosch Staubsauger, passend zu: PAS 11-21/ 12-27/ 2-27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432013
EAN/GTIN:
     3165140205344
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
dauerfilter für staubsauger
Der Textilfilter ist ein Austauschfilter für Bosch Staubsauger. Passend zu: PAS 11-21. PAS 12-27. PAS 12-27 F.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Ersatzteil
Leistungsbeschreibung:
Ersatzteil
(Version) Key RTB:
Wird mit einem Kunststoffring geliefert
Produkttext, ZB grau:
Textilfilter mit Kunststoffring
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,207 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
4,14 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Textilfilter, Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.